19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2mmの針金の先端保護が可能です。
用途針金端部の保護として。 トラスコ品番207-4020 幅(mm)2 材質/仕上ポリエチレン アイボリー サイズ2mmの針金用 質量(g)1 アズワン品番64-8468-55
1袋(10個)
249 税込274
翌日出荷

伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
用途荷物の仮留め、固定など。 標準幅(mm)8
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品 幅(mm)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0744 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)42
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)230~380 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0752 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)190~400 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0761 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)95
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0736 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)31
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。
用途小物つまみ作業。 材質(本体)ステンレス(SUS430) 材質(キャップ)エラストマー
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。市販のコーン用重石に対応しています。特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。
用途工事現場や駐車場などに。強風でお困りの場所に。 適合コーンベッド:T-COBE トラスコ品番557-9250 材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入 幅(mm)384 レッド 高さ(mm)700
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 トラスコ品番762-3461 質量(g)140
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先のすべりも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 のりがつかないフッ素加工処理です。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細いパーツの組立てや精密作業。 全長(mm)115 幅(mm)10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)
用途工事現場や駐車場などに。 適合コーンウエイト:COBEMINI 幅(mm)270 高さ(mm)300 対応折りたたみ可否:不可 差込口カット有無:無
1本
795 税込875
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付 材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体) 透明 使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40 使用流体空気/ガス/水/薬品 主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。 特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
用途工事現場や駐車場などに。 幅(mm)270 高さ(mm)300 対応折りたたみ可否:不可
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)