7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本 材質スチール、三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 脚高(mm)100 積載段数(段)最大:1
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ ピッチ(mm)網:50×50 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪 タイプキャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 最大積載荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)Φ150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ ピッチ(mm)網:25×25 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。 付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付) 適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 種別ゲート:半開 材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ タイプキャスター付 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 積載段数(段)最大:1
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)