ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。
トラスコ品番524-2303
セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ
色シルバー
硬さH級
マグネット先端:マグネット付き
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。
サイズ規格ミリ/インチ
トラスコ品番818-3246
セット内容(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)985
硬度HRC52-56
表面処理黒染め加工
先端形状六角
1セット(20本)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ポーチ
トラスコ品番488-9738
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)3000
硬度HRC52-56
表面処理黒染め加工
1セット(16本)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トラスコ品番103-8217
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)82.5
表面処理黒染め
先端形状六角
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
トラスコ品番366-8991
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
質量(g)128
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
トラスコ品番103-8235
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)82.5
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント
1セット(7本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
質量(g/セット)385
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)385
トラスコ品番366-9327
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番445-6181
セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)28
表面処理黒染め
1セット(7本)
¥539
税込¥593
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)
組本数9
質量(g)450
トラスコ品番125-3387
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番125-3379
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
材質/仕上クロームバナジウム鋼
質量(g)140
硬度HRC54~59
組本数8
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
トラスコ品番818-3234
質量(g)974
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(20本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダ
トラスコ品番217-9004
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数9本
1セット(9本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番125-3361
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質/仕上クロームバナジウム鋼
質量(g)100
硬度HRC54~59
組本数7
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番445-6572
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)448
材質(ホルダー)PP
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
トラスコ品番366-8975
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
質量(g)128
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状T型
トラスコ品番342-9725
セット内容2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)947
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番366-9319
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)501
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
1セット(12本組)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)551
トラスコ品番445-6670
材質ステンレス(SUS420)
形状L型
質量(g)551
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートロング
トラスコ品番389-7001
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)
質量(g)395
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)1025
トラスコ品番445-6688
材質クロムバナジウム鋼
形状T型
質量(kg)1
表面処理マットクロムメッキ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(8本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0848
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂
形状T形
先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,146
税込¥6,761
翌日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
付属品ホルダ
トラスコ品番415-9039
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)484
硬度HRC55~58
表面処理マットクロムメッキ
1セット(9本組)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
適合TSRR-8S、TSBR-8S
質量(g)281
トラスコ品番389-7010
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。
質量(g/セット)395
トラスコ品番330-4027
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質クロムバナジウム鋼
形状L型
質量(g)395
タイプショートネックロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0847
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂
先端形状六角
商品構成セット品
先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,369
税込¥7,006
翌日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
トラスコ品番837-1271
セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3
質量(g)610
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0727
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ