カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
    • 六角ナット(1種)(32)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(722)
  • エスコ(57)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • コノエ(26)
  • 八幡ねじ(19)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • OHSATO(大里)(16)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
  • ラクテム(9)
  • 廣杉計器(7)
  • ケミカルスクリュー(6)
  • 平田ネジ(6)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • 由良産商(5)
  • 日東工器(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
  • 冨士精密(3)
ねじの呼び
  • 1/4(3)
  • 5/16(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
  • 5/8(3)
  • 3/4(3)
  • M2(3)
  • M3(18)
  • M4(18)
  • M5(18)
  • M6(18)
  • M8(9)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M14(4)
  • M16(5)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M27(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUS316L(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(13)
  • S45C(1)
  • SS400(1)
  • SWCH(1)
  • SWRM(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
規格
  • 1種(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(18)
  • 0.7(4)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.8(20)
  • 1(19)
  • 1.25(9)
  • 1.5(6)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(6)
  • 2(6)
  • 2.3(11山)(1)
  • 2.5(7)
  • 2.54(10山)(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
厚さ(mm)
  • 0(3)
  • 1.6(1)
  • 2.0(1)
  • 2.4(10)
  • 3.2(10)
  • 4(6)
  • 4.0(4)
  • 5(6)
  • 5.0(4)
  • 6.4(2)
  • 6.5(6)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 10.2(2)
  • 10.8(1)
  • 11(3)
  • 13(5)
  • 13.2(1)
  • 15.3(1)
  • 16(5)
0・1.6・2.0・2.4・3.2・4・4.0・5・5.0・6.4・6.5・8・10・10.2・10.8・11・13・13.2・15.3・16・厚さ(mm)をもっと見る
二面幅(mm)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 5.5(12)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(1)
  • 10(12)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
4・5・5.5・7・8・9・10・13・14・17・19・24・26・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角ナット1種」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ TRUSCO六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げTRUSCO
599税込659
1パック(49個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・チタン) TRUSCO六角ナット(1種・チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(370個)
6日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
2,998税込3,298
1パック(540個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス) TRUSCOUナット(1種・ステンレス)TRUSCO
19,980税込21,978
1パック(100個)ほか
翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) クロメート TRUSCO六角ナット(1種・スチール) クロメートTRUSCO
1,598税込1,758
1パック(560個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質クロメートナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(560個)ほか
翌々日出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(560個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ステンレス 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パック TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パックTRUSCO
399税込439
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ高さ(mm)0
六角ナット1種 三価白 少量パック TRUSCO六角ナット1種 三価白 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(20個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
ナイロンナット スチール・三価クロメート TRUSCOナイロンナット スチール・三価クロメートTRUSCO
559税込615
1パック(80個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ TRUSCOナイロンナット スチール・ユニクロメッキTRUSCO
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
ナイロンナット ステンレス TRUSCOナイロンナット ステンレスTRUSCO
819税込901
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス) 細目 TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス) 細目TRUSCO
949税込1,044
1パック(3個)ほか
翌日出荷
片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) ユニクロメッキ TRUSCO六角ナット(1種・スチール) ユニクロメッキTRUSCO
549税込604
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌日出荷
片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
649税込714
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO
899税込989
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1793材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)質量(g)25.8ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8.0六角高さ(mm)3.5寸法d(mm)5アズワン品番64-8430-74
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
六角ナット1種 TRUSCO六角ナット1種TRUSCO
609税込670
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度区分A2-70相当頭部形状六角
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
579税込637
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO六角ナット(1種・スチール)溶融亜鉛メッキ仕上げTRUSCO
759税込835
1セット(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3個)ほか
当日出荷
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
S45C六角ナット TRUSCOS45C六角ナットTRUSCO
599税込659
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(200個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(129個)ほか
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(45個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら