「六角ボルト m10 1.5」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当 種別全ねじ 頭部形状六角 強度区分10.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0391
1セット(6本)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 強度区分A2-70
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質軟鋼線材(SWCH) タイプ全ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 JIS規格JIS B1180 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(30個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 種別半ねじ タイプ半ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(15個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4 強度区分14.9 仕様ISO5855-1:MJねじ 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) 穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(2本)ほか
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
1本
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類全ねじ 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法R(mm)約0.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格1種 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
1パック(13個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格3種
1パック(12個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)。HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)