こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番389-6901
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)221
1セット(9本組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
形状L型
タイプ首下ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387
材質炭素鋼(S45C)
形状トリプル型
全長(mm)203
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
トラスコ品番366-8991
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
質量(g)128
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。
サイズ規格ミリ/インチ
トラスコ品番818-3246
セット内容(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)985
硬度HRC52-56
表面処理黒染め加工
先端形状六角
1セット(20本)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
質量(g/セット)385
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)385
トラスコ品番366-9327
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番445-6181
セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)28
表面処理黒染め
1セット(7本)
¥549
税込¥604
当日出荷
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC52~56です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ポーチ
トラスコ品番488-7573
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)3.0
1セット(16本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質ステンレス(SUS420)
トラスコ品番103-8235
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)82.5
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント
1セット(7本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番366-9319
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)501
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
1セット(12本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番125-3361
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質/仕上クロームバナジウム鋼
質量(g)100
硬度HRC54~59
組本数7
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)551
トラスコ品番445-6670
材質ステンレス(SUS420)
形状L型
質量(g)551
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番445-6572
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)448
材質(ホルダー)PP
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
トラスコ品番366-8975
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
質量(g)128
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)
組本数9
質量(g)450
トラスコ品番125-3387
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ