9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。 スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 トラスコ品番342-9725 セット内容2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)947
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット)1025 トラスコ品番445-6688 材質クロムバナジウム鋼 形状T型 質量(kg)1 表面処理マットクロムメッキ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(8本)
8,398 税込9,238
当日出荷

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 付属品スタンド トラスコ品番577-0848 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂 形状T形 先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,146 税込6,761
翌々日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198 セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)