53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット(60本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番207-2358 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 質量(g)21 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 先端形状トガリ先 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 アズワン品番64-8411-07 強度区分45H
1パック(52本)
809 税込890
当日出荷

軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。 材質(本体)純チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304相当材) 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 強度区分A2-21H
1セット(40本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分45H 頭部形状六角 種別止めねじ 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
1パック(52本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 強度区分45H
1缶(540本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質合金鋼、表面処理:黒染め 穴の形状ピン付六角穴 強度区分45H
1セット(15本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。 材質/仕上プラスチック 穴の形状六角穴
1セット(12個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。
用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。 材質プラスチック 黒(屋外用)
1パック(12個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分A2-50相当
1セット(13本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角 強度区分12.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0395
1セット(60本)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)1
1缶(80本)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。 質量(g/セット)395 トラスコ品番330-4027 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロムバナジウム鋼 形状L型 質量(g)395 タイプショートネックロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1袋(10本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 先端形状六角 表面仕上げ黒染め サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)