SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
強度区分A2-70相当
こんなお得な商品も!
六角ビット セット
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
トラスコ品番856-3519
先端マグネット入り
硬さH
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
1セット(5本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
硬さH
本数1
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
刃先マグネットあり
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品
寸法d(mm)M12
強度区分A2-70相当
こんなお得な商品も!
六角ビットセット ロングタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
強度区分10.9
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)551
トラスコ品番445-6670
材質ステンレス(SUS420)
形状L型
質量(g)551
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番445-6572
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)448
材質(ホルダー)PP
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
対辺寸法(mm)22
付属品ピン・Oリング
全長(mm)50
質量(g)162
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード