15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。 トラスコ品番391-1632 質量(g)115 穴径(Φmm)10 シャンク径(mm)6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤー鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm)10 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 付属品チャックキー トラスコ品番270-9431 全長(mm)90 質量(g)202 差込角(mm)六角6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 刃数2 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4.0
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番270-9414 全長(mm)98 質量(g)206
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 回転速度(min-1[r.p.m])200~700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)230 溝長(mm)160 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)