32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50個)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム 種類平ワッシャー
1パック(1000個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。 質量(g)50 種類裸圧着スリーブ 質量(g/パック)50 スリーブ形状突き合せ用
1パック(8個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50個)
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(50個)ほか
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています 材質真鍮(ニッケルメッキ) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1セット(20組)ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。 材質ナイロン 仕様白色 2018年トラスコ掲載ページ10 0449
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。 材質66ナイロン(UL94V-0) 横(mm)9.5 使用ねじM4 ねじ穴(Φmm)4.3
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 種類ロゼットワッシャー
1パック(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(340個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1300個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(50個)ほか
309 税込340
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(1800個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
1パック(1800個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3700個)ほか
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1800個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3700個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3700個)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1800個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9261 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
509 税込560
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9314 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
509 税込560
当日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9298 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
609 税込670
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9287 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
459 税込505
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9275 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 ねじの種類R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9257 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 ねじの種類R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
889 税込978
翌々日出荷