タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパーあり
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270
タイプ4点ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)165
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様
積載面寸法(mm)Φ552
キャスター4輪自在
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の4点ガイド付きです。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付
トラスコ品番510-0861
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
床面高さ(mm)165
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様油圧式
トラスコ品番285-2471
ストローク(mm)310
全長(mm)820
高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130
全幅(mm)800
全高(mm)1050
キャスター3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
オールステンレス製のタンク用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。
材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
床面高さ(mm)98
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
関連キーワード