「冷感材」の検索結果
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。
仕様ロングスリーブインナー
材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
2018年トラスコ掲載ページ6 0335
繊維に虫よけ加工を施しているので着るだけで虫よけ効果が期待できます。伸縮性も抜群で足や腕にフィットします。接触冷感でひんやりクールな生地です。植物由来の人工薬品で人体にも無害、無味無臭です。UVケアで日焼けを予防します。
用途屋外での作業時に。スポーツ、アウトドアに。
サイズフリー
仕様マルチカバータイプ
材質ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)40
幅(cm)10
長さ(cm)54
着丈(cm)54
2018年トラスコ掲載ページ6 0335