カテゴリ

  • 物流用品(298)
  • ねじ・ボルト・釘(269)
  • 作業工具(226)
  • 建築金物(140)
  • 保管用品(102)
  • 機構部品(81)
  • 切削工具(75)
  • 研磨材(47)
  • 測定用品(25)
  • バッテリー・電装(23)
  • メカニカル部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 防災用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 安全用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 農具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 手袋(5)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(461)
  • 大阪魂(11,307)
  • RS PRO(5,202)
  • エスコ(2,457)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,735)
  • 黒田精工(1,512)
  • SUS(エスユーエス)(1,412)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,062)
  • 長野計器(1,009)
  • TAKIGEN(タキゲン)(872)
  • 日本モレックス(molex)(860)
  • 栃木屋(791)
  • 中央精機(790)
  • ERECTA(エレクター)(720)
  • TKG(703)
  • LAMP(スガツネ工業)(688)
  • シグマ光機(618)
  • ネグロス電工(617)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(612)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(142)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「処理」の検索結果

1,486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCOTM3型用パンチング穴付側あたりTRUSCO
2,298税込2,528
1枚
20日以内出荷
パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装ブラック高さ(mm)150外寸法・高さ(mm)150
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4436材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200有効高さ(mm)【下段】490ハンドルタイプ片袖2段タイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板です。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4434材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装幅(mm)750質量(kg)42キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール特性軽量、静か、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定ハンドル・両袖タイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4435材質ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)42高さ(mm)297ブレーキ有無静か、ストッパー付属、軽量キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドルタイプ
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
289税込318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
鋼製束 T型 TRUSCO鋼製束 T型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCOTハンドルボールポイント六角棒レンチ セットTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
ハンドルが折り畳めるパレット台車です。フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番663-6515材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール幅(mm)1125高さ(mm)188奥行(mm)1125均等荷重(kg)150使用キャスターTR-100Jハンドル高さ(mm)800キャスター径(Φmm)100適合寸法(mm)パレット:1100×1100
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)長さ(mm)1800幅(mm)80高さ(mm)80
消泡剤 TRUSCO消泡剤TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。トラスコ品番362-7744乳白色容量(L)1容量(kg)1容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別非危険物
パンチングボックス TRUSCOパンチングボックスTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
ハイテナーエコノミー TRUSCOハイテナーエコノミーTRUSCO
28,980税込31,878
1台ほか
4日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO耐切創手袋 カットレベルFTRUSCO
1,298税込1,428
1双
翌日出荷
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
919税込1,011
1パック(55本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
959税込1,055
1パック(65本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴ねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビネーションレンチ TRUSCOラチェットコンビネーションレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。送り角度5°を実現しました。仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。表面処理は三価クロムメッキです。
トラスコ品番415-9543材質クロムバナジウム鋼、表面処理:三価クロムメッキ全長(mm)233対辺(mm)17対辺寸法(mm)17表面処理三価クロムメッキメガネ厚さ(mm)10.9スパナ厚さ(mm)8.3
不等辺アングル スチール TRUSCO不等辺アングル スチールTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5
”スパイラルチューブ” TRUSCO”スパイラルチューブ”TRUSCO
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグ(スチール) TRUSCOテーパープラグ(スチール)TRUSCO
659税込725
1パック(19個)ほか
当日出荷から翌日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セットTRUSCO
949税込1,044
1セット(5巻)
当日出荷
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)引張強度(N/10mm)33.2
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(210個)ほか
当日出荷から翌日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ TRUSCO六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げTRUSCO
599税込659
1パック(11個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン TRUSCO超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーンTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
ダンボールプラスチック養生シート TRUSCOダンボールプラスチック養生シートTRUSCO
929税込1,022
1枚
当日出荷
軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
トラスコ品番512-5073材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3乳白色長さ(m)1.82幅(m)0.91
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
超硬面取りカッター TRUSCO超硬面取りカッターTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌日出荷
TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等材質超微粒子超硬合金表面処理TiAlNコート
平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO平ワッシャー スチール(ユニクロム)TRUSCO
639税込703
1パック
翌日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
まとめ買い 高純度精製水 5L TRUSCOまとめ買い 高純度精製水 5LTRUSCO
7,798税込8,578
1セット
予約販売
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。付属品ノズル付トラスコ品番556-5737材質高純度精製水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)5電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
ハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付) TRUSCOハイグレード運搬車(固定ハンドル・ストッパー付)TRUSCO
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
トラスコ品番555-5072材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム幅(mm)750高さ(mm)297タイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定)均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)877ストッパー(付属)TLS909-WJ2+スペーサーキャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)1200
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー TRUSCO倒れにくいカゴ車 セーフティテナーTRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ) TRUSCO倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)2000
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8188材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)40車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ両袖ハンドル均等荷重(kg)550床面高さ(mm)298荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)930キャスター径(Φmm)200特性長尺物搬送、静音適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8185材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ片袖2段タイプ均等荷重(kg)550下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式 TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式TRUSCO
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-5071材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOバインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(450本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら