「刃先保護」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸(6.35mm)
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。
適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)150
質量(g)43
刃長(mm)60
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸(6.35mm)
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。
耐電圧試験済みです。
適合規格IEC60900
トラスコ品番762-4531
全長(mm)157
質量(g)100
刃長(mm)45
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード