結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)2
定格電圧(V)600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
材質(絶縁体)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)105(MAX)
質量(g/パック)45
質量(g)45
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。
材質/仕上電気すずメッキ
色銀
種類分岐接続用端子
圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。
トラスコ品番206-7240
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)35
色銀
外形寸法(mm)37.0
内寸(mm)28.5
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190
アズワン品番64-8709-91
1箱(15個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード