基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類酸化アルミニウム
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)34
特性耐水性、柔軟性
トラスコ品番450-7584
適合本体P-2
質量(g)5.5
1台あたりに必要な個数4
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
トラスコ品番450-7649
適合本体P-2
質量(g)6
1台あたりに必要な個数1
1個
¥8
税込¥9
当日出荷
トラスコ品番450-7525
適合本体P-2
質量(g)21
1台あたりに必要な個数1
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
トラスコ品番450-7371
適合本体P-1
質量(g)21
1台あたりに必要な個数1
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
トラスコ品番450-7576
適合本体P-2
質量(g)31
1台あたりに必要な個数1
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
トラスコ品番450-7622
適合本体P-2
質量(g)4
1台あたりに必要な個数1
1個
¥8
税込¥9
当日出荷
トラスコ品番450-7487
適合本体P-1
質量(g)12
1台あたりに必要な個数1
1個
¥25
税込¥28
翌々日出荷
トラスコ品番450-7495
適合本体P-1
質量(g)6
1台あたりに必要な個数1
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
トラスコ品番450-7410
適合本体P-1
質量(g)2
1台あたりに必要な個数3
1セット
¥33
税込¥36
当日出荷
トラスコ品番450-7738
適合本体P-3
質量(g)13
1台あたりに必要な個数6
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
トラスコ品番450-7533
適合本体P-2
質量(g)27
1台あたりに必要な個数1
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
トラスコ品番450-7568
適合本体P-2
質量(g)2.5
1台あたりに必要な個数3
1個
¥8
税込¥9
当日出荷
トラスコ品番450-7436
適合本体P-1
質量(g)5
1台あたりに必要な個数4
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
トラスコ品番450-7797
適合本体P-4
質量(g)18
1台あたりに必要な個数1
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
トラスコ品番450-7746
適合本体P-3
質量(g)18
1台あたりに必要な個数1
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
トラスコ品番450-7592
適合本体P-2
質量(g)18
1台あたりに必要な個数1
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
トラスコ品番450-7631
適合本体P-2
質量(g)65
1台あたりに必要な個数1
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
トラスコ品番450-7541
適合本体P-2
質量(g)21
1台あたりに必要な個数1
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
トラスコ品番450-7444
適合本体P-1
質量(g)18
1台あたりに必要な個数1
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
トラスコ品番450-7428
適合本体P-1
質量(g)31
1台あたりに必要な個数1
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
トラスコ品番450-7380
適合本体P-1
質量(g)25
1台あたりに必要な個数1
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
トラスコ品番450-7461
適合本体P-1
質量(g)6
1台あたりに必要な個数1
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
トラスコ品番450-7398
適合本体P-1
質量(g)21
1台あたりに必要な個数1
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
トラスコ品番450-7479
適合本体P-1
質量(g)4
1台あたりに必要な個数1
1個
¥8
税込¥9
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番409-9079
質量(g)190
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)9.5
引張強度(N/10mm)25
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。
刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。
収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
トラスコ品番206-5342
セット内容刃部ビニールカバー付き
全長(mm)350
材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)110
刃長(mm)200
刃厚(mm)1.5
適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウール
アズワン品番64-8460-93
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
適合材鉄・ステンレス
材質(チップ)サーメット
材質(座金)合金工具鋼
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
適合材鉄
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)1.8
刃数36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
材質(チップ)超硬
材質(座金)工具鋼
切断能力(mm)鉄鋼6
関連キーワード
1
2
3
次へ