こんなお得な商品も!
ホウキ チリ
モノタロウ
¥189
税込¥208
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7351
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。
全長(mm)245
トラスコ品番855-4902
材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)
幅(mm)100
質量(g)70
品名荒神ボーキパーム
毛丈(mm)90
毛先幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1436
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。
材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1410
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7369
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
コシの強い竹ひごを使った箒です。
工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。
溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。
毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上竹
毛材竹
繰り返し・詰め替え対応
シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(Φmm)0.2
材質(軸)真鍮
関連キーワード