あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル、水
仕様チューブタイプ
トラスコ品番856-1187
材質植物系天然繊維主体
質量(g)200
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)4.4
外径(mm)70
2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
均等荷重(kg)200
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル
仕様チューブタイプ
トラスコ品番855-2562
材質植物系天然繊維主体
質量(kg)2.5
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)3.3
外径(mm)70
2018年トラスコ掲載ページ9 0436
NETIS番号QS-090037-VE)
1セット(25本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。
NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル
トラスコ品番818-4363
材質植物系天然繊維主体
質量(g)170
タイプチューブタイプ
長さ(m)2
外径(Φmm)70
吸収量(L/本)5.5
NETIS番号QS-090037-VE)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
高さ(mm)70
奥行(mm)60
配管接続口径Rc3/8
高さ1307mmでボード面が傾斜していますので現場での立ち作業に適してます。現場での作業工程管理または図面を置いての作業も可能です。ノックダウン方式でブレない構造ですので組み立てが簡単です。別注文字入りボードも承ります。
色(板面)白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)ホーロー
組立時間10分/2人
板面(縦×横)(mm)(板面外寸)627×919/583×883
マグネット対応
外寸法・高さ(mm)1307
取扱説明書(0.21MB)
外寸法・奥行(mm)510
外寸法・間口(mm)947
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
グリーン購入法適合
作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
色グリーン
高さ(mm)742
材質(天板)帯電防止マット張り
グリーン購入法適合
つや300
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4997
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-5021
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4989
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4971
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4920
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。
仕様帯電防止マット張
トラスコ品番243-4946
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)3
表面抵抗値(Ω)2×106Ω
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
関連キーワード