オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。
材質難燃ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ3 0420
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして
長さ(mm)30
仕様ホルダー付
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.1
ピッチ(mm)(ミシン目)200
巻数150枚
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)45.8
残留粒子(μ)40
初期圧力損失(Pa)59
関連キーワード