THR5520専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
THR5526専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
色オレンジ・ブラック
タイヤサイズ26(インチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用
適合機種THRC5526
ピン式ロックで操作が軽いです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無あり
ハンドル高さ(mm)885
ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性下り坂用
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
トラスコ品番125-8880
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
タイプ折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
ブレーキ種類ハンドブレーキ
材質(ハンドル)スチール
特性下り坂用
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
関連キーワード