7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェード トラスコ品番250-9920 質量(kg)6.0 倍率7~45× 14~90× 作動距離(mm)108 照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク) 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm) 対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5) 作業距離(mm)108mm
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します アイボリー 厚さ(mm)2 材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム 質量(kg)27 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
55,980 税込61,578
当日出荷

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適 セット内容TPP-230、231、232、233、234 全長(mm)120 トラスコ品番764-7751 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 質量(g)100 耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
2,098 税込2,308
当日出荷

非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質ポリカーボネート 幅(mm)9 耐熱温度(℃)120℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0606
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 トラスコ品番369-2015 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン 全長(mm)139 毛丈(mm)18 ブラシ長(mm)7
1本
739 税込813
当日出荷