引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

PPバンド 自動梱包機用 2巻入
モノタロウ
¥9,298
税込¥10,228
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.61
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)11
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
ロール幅(mm)190
ロール直径(mm)430(ロール外径)
半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。
紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。
廃棄の際に分別が容易になります。
プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途PP製バンドの代替として
トラスコ品番207-8916
幅(mm)12
厚さ(mm)約1.2
材質/仕上紙紐
質量(kg)10.8
色クラフト色
長さ(m)1000
引張強度(kg)約70
破断伸度(%)約4.4
アズワン品番64-8633-33
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード