「半透明 ゴミ袋 45」の検索結果
ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。
材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)
色半透明
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)0.02
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)800×650
植物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ業務用ポリ袋です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成で大気中のC[[O2]]を吸収するため、CO2の削減や地球温暖化の防止も期待されています。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+バイオマス25%
厚さ(mm)0.025
シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途ゴミ袋として。
商品のホコリよけに。
保管用カバーとして。
材質/仕上HDPE
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ
色乳白