5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。 トラスコ品番207-7417 セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4 材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材 質量(kg)【対象物】120以下/個 質量(g)20 本体厚さ(mm)0.25 本体長さ(mm)100 アズワン品番64-8595-79 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
1袋(4枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。
用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。 材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE) 半透明
1巻(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。 トラスコ品番555-4048 材質主成分:シリコーン系 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)80 ちょう度220~250 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に 半透明 材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸) 形状ロールタイプ 質量(kg)21.24 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:200、横:150 引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
63,980 税込70,378
当日出荷

不燃認定品です。
用途養生用シートとして。 白色半透明 厚さ(mm)0.18mm 仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし 材質ガラス基布、両面塩ビコーティング ハトメ数なし 幅(m)2.04 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)