24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 質量(kg)1.098 全長(mm)188 幅(mm)158 高さ(mm)155 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5572
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)91 口深(mm)58 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様アンビル機能付き 全長(mm)279 幅(mm)151 高さ(mm)217 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル)鋼材 トラスコ品番819-1314 質量(kg)7.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)80 口深(mm)44 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 全長(mm)235 幅(mm)130 高さ(mm)80 締付力(kN)10 トラスコ品番490-0847 質量(kg)4.2
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材 仕様アンビル機能付き、シャフト 適合機種TMB-90 トラスコ品番819-1315 質量(g)420
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0863 適合機種TMBK-80 質量(g)420
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0880 適合機種TMBK-80 質量(g)280
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)32 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)0.845 全長(mm)149 幅(mm)80 高さ(mm)258 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5581
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)60 口深(mm)27 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途彫金・ホビー・クラフト作業 クランプ開口(mm)(最大)33 質量(kg)0.322 全長(mm)122 幅(mm)60 高さ(mm)129 締付力(kN)1.96 トラスコ品番389-5564
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739 適合機種VRS-150N、SLV-150N 品名口金・固定ねじセット
1セット
6,798 税込7,478
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738 適合機種TBVR-65 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4571 適合機種TMCV100 品名口金・固定ねじセット
1セット
1,898 税込2,088
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727 適合機種TVRQ-200A 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット トラスコ品番566-4731 適合機種TRV-100
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4726 適合機種TBV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷