結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)2
定格電圧(V)600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
材質(絶縁体)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)105(MAX)
質量(g/パック)45
質量(g)45
CB01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
使用温度範囲(℃)-40~+105
長さ(mm)13.4
関連キーワード