「危険 表示」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)98×256
テープ長さ(m)5
材質(テープ)PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付け方法粘着シール
表示内容高電圧危険
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット
トラスコ品番855-7821
質量(g)580
縦(mm)450
横(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ6 1449
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類壁掛け・罫線あり
仕様粉受け付き
トラスコ品番423-9563
質量(kg)4
寸法(縦×横)(mm)600×900
取付け方法吊下げ(金属付属)
表示内容危険予知活動表
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。
トラスコ品番160-6371
幅(mm)95
材質/仕上アクリル、ABS樹脂
色白
高さ(mm)122
質量(g)135
奥行(mm)22
電源単4形乾電池×1個(動作確認用)
最小表示湿度(%RH):1
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-10~50
機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド
湿度測定範囲(%)10~98
最小表示(℃)0.1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
材質ポリエチレン(PE)
色黄/黒
包装形態バンド掛巻
2018年トラスコ掲載ページ6 1694
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示
材質ポリエチレン(PE)
色黄×黒
包装形態バンド掛巻
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。
線径(Φmm)7.5
仕様バンド掛巻
材質ポリエチレン(PE)
色白/緑
特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
形状平型
色イエロー×ブラック
厚さ(mm)5
長さ(m)1
基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)
粘着剤アクリル系
取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
こんなお得な商品も!
蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46
粘着剤アクリル系
取付け方法両面テープ付属
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
厚さ(mm)5
材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
長さ(m)1
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
厚さ(mm)30
材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
取付け方法両面テープ付属
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
質量(g)600
旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示
適合範囲タービン
トラスコ品番390-9794
容量(L)1
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途壁面、角など。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
長さ(m)0.91
厚さ(mm)8
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥859
税込¥945
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
寸法(mm)600×450
質量(g)130
仕様裏面マジックテープ付
材質ビニールターポリン
取付方式吊り下げ
JIS規格(JC級)をクリアしています。
消灯後約8時間発光します。
蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。
高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
用途停電時の避難誘導に。
危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に
手すり・廊下・階段・出入口などの目印に
幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます
質量(g)340
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
関連キーワード