78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 厚さ(mm)2.5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 厚さ(mm)2.5 材質/仕上アクリル
1セット(2枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 仕様片面表示、4mmΦ穴×上1 材質アクリル 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)65×45 質量(g)46 取付方式
1組(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 付属品バックル25個 材質ポリエステル テープ厚さ(mm)2.5 剪断強度(N/cm2)8
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム 種類スプリングワッシャー
1パック(1000個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 厚さ(mm)2.5 長さ(m)50
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(5枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済 取付方式 材質アクリル 仕様両面表示 トラスコ品番489-5151 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)70×47 質量(g)46 縦(mm)70 横(mm)47
1組(5枚)
669 税込736
当日出荷

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来る製品です。
用途額縁用 トラスコ品番381-0507 セット内容吊具:10個、ネジ(全長約9mm):10個 材質本体、針:鉄ネジ:鉄 幅(mm)14 厚さ(mm)2.5 縦(mm)26
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷

小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。 ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。 厚さ(mm)2.5 材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル 質量(g)7 文字色シルバー 縦(mm)60 横(mm)40 穴タイプ4
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCO紙管
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。 材質/仕上
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
取付け方法吊り下げ 材質スチロール
1セット(5枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。 材質綿100% 生成 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 2018年トラスコ掲載ページ6 0499
1双ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています 材質真鍮(ニッケルメッキ) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1セット(20組)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
用途安全靴の足指保護に。 サイズ(cm)25.0~27.0 材質ネオプレン トラスコ品番437-7770 厚さ(mm)2.5 質量(g)17
1組
779 税込857
当日出荷

PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3652 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)6.2 長さ(m)50
1本
6,498 税込7,148
欠品中

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 トラスコ品番352-3730 質量(g)110 使用厚さ(mm)2.5 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP 内径(mm)8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白) 種類スプリングワッシャー 規格JIS規格品 表面処理三価クロメート
1パック(123個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表示内容無地 材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル トラスコ品番116-1297 厚さ(mm)2.5 質量(g)7 縦(mm)60 横(mm)40 穴径(mm)4
1枚
139 税込153
当日出荷

薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。 材質クロムバナジウム鋼
1丁
2,151 税込2,366
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール 厚さ(mm)2.5
1パック(5枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル 厚さ(mm)2.5 質量(g)7 穴径(Φmm)4 縦(mm)60 横(mm)40
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール 厚さ(mm)2.5
1パック(5枚)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。 トラスコ品番363-3986 材質札:スチロール、チェーン:ニッケル 形状長角型 厚さ(mm)2.5 タイプ四角(57×38mm) 縦(mm)57 横(mm)38 表示内容無地 穴径(mm)4
1枚
139 税込153
当日出荷

カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール 厚さ(mm)2.5 クリア
1パック(5枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。 材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式 材質アクリル 仕様片面表示 厚さ(mm)2.5 質量(g)46 縦(mm)65 横(mm)45
1組(5枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。 厚さ(mm)2.5
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3651 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)16.6 長さ(m)50
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット(5枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール 表面処理ユニクロめっき
1袋(50個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 種類ロゼットワッシャー
1パック(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード