288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(50本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(100組)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
1袋(100枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番207-2775 セット内容収納袋 形状二眼型 幅(mm)142 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g)26 レンズ色クリア テンプル色クリア/ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番64-8689-89 紫外線カット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 厚さ(mm)2 質量(g)19 仕様両面表示 材質エコユニボード 取付方式4mmΦ穴上1
1組(5枚)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 寸法(幅W×長さL)(mm)500×500 材質ストロンチウムフェライト タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性強磁力
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 特性耐候 仕様屋外用 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック)ポリエステル(PET) 材質(ループ)ポリエステル(PET)
1セット(4本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能レンズ交換可 トラスコ品番438-8127 適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g)230 規格ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)ABS樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 装着方式ヘルメット取付
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 トラスコ品番488-9771 質量(g)110 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 厚さ(mm)2mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1402
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。 色が生成色で汚れが目立ちにくいです。 吸油性、吸汗性に優れています。 1m2あたりの重量が450gです。 軽くて使いやすいです。
用途一般作業。 厚さ(mm)2 機能軽量・吸油性・吸汗性 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)450 2018年トラスコ掲載ページ6 0504
1双ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2836 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 摘要パック入 質量(g)66 寸法(縦×横)(mm)50×105 質量(g/パック)66
1パック(2枚)
239 税込263
当日出荷

ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム 種類スプリングワッシャー
1パック(180個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム 種類平ワッシャー
1パック(60個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類ビーカー 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン(PE) 種別発泡PE+PEフィルム 質量(kg)1.95 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け方法底面ゴムマグネット付 材質PET樹脂、マグネットシート 厚さ(mm)2 縦(mm)80 横(mm)40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)