こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
従来と比べてコンパクトで少量の掃除用具を収納できる掃除用具ケースです。鍵なしです。
用途小型ほうきやちりとりなど少量の掃除用具の収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×400×1110
付属品ハンガーパイプ1、S金具2、雑巾掛2
トラスコ品番445-4090
材質スチール(SPCC)
質量(kg)12
色ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)317×400×1110
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。
一体式バックルで開閉が楽です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
トラスコ品番497-1639
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)60
質量(g)130
タイプフリー
奥行(mm)120
仕切りフリータイプ
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)10
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様テストリード長:約47cm
付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番245-3246
質量(g)100
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)テストリード:約47
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間約200時間
連続使用時間(時間)約200時間
最大表示3999カウント
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流400mA
検波方式平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
トレイ付きです。
工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。
一体式バックルですので開閉が楽です。
可動仕切板付タイプです。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
トラスコ品番818-8201
セット内容可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
高さ(mm)60
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)200
奥行(mm)120
仕切板可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
コマ数8
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)60
奥行(mm)120
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。
材質PP
耐熱温度(℃)-5~120
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチール
色グレー
高さ(mm)150
奥行(mm)300
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
トラスコ品番116-4231
材質クリスタルプロテクションPVB
幅(mm)420
色ブラック
容量9L
高さ(mm)70
質量(g)560
奥行(mm)320
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)320
容量(L)9
ソケットやビットなどの小さな工具を収納できる便利な小物ケース付のツールロールです。
工具を整理するためのポケットが10個と小物ケースが3個所ついています。
小物ケースは縦長なので筆記用具などもしまえます。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番819-5241
材質ポリエステル
幅(mm)300
高さ(mm)390
材質(本体)ポリエステル
質量(g)220
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ツールケースで使用する10号帆布を使用した、プロ仕様の収納バッグです。
形状デイパック
ポケット数外1
関連キーワード