サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品
付属品アンカーボルトセット×4個付
トラスコ品番467-6050
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)168
高さ(mm)1800
ピッチ(mm)棚板調整:50
奥行(mm)600
間口(mm)1200
間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1162×554×30
表面処理ヘアライン処理
最大積載量(kg)500
均等積載量(kg/段)150
扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
¥839,800
税込¥923,780
20日以内出荷
ステンレス収納庫用追加棚板として使用できます。
用途ステンレス収納庫用追加棚板。
トラスコ品番462-1468
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.1
高さ(mm)15
タイプ平棚板
奥行(mm)432
間口(mm)860.5
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
タイプ16人用/4列4段
仕様完成品
トラスコ品番458-8754
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)40
高さ(mm)1065
奥行(mm)330
間口(mm)1010
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
タイプ12人用/3列4段
仕様完成品
トラスコ品番458-8746
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)28
高さ(mm)1065
奥行(mm)330
間口(mm)765
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
タイプ20人用/4列5段
仕様完成品
トラスコ品番458-8762
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)49
高さ(mm)1305
奥行(mm)330
間口(mm)1010
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
タイプ24人用/4列6段
仕様完成品
トラスコ品番458-8771
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)58
高さ(mm)1545
奥行(mm)330
間口(mm)1010
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
1台
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16.75
設置方式上置・下置両用
棚板(追加)TZW-01T
均等積載量(kg/段)70
棚板調整ピッチ(mm)16.75
適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード