1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質/仕上ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。
3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
色黒
材質粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)120
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
規格品UL規格品
収縮温度90℃
収縮率(%)(内径)60以上
耐電圧(V)600
関連キーワード