「取っ手」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプおねじタイプ
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途機械部材の一部、取っ手として使用
材質/仕上ステンレスSUS304
質量(g)142
参考使用荷重(kN)0.20
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋入数(個)2
ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネット等に。
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品トラス小ねじ4×28 2本
材質ABS樹脂
全長(mm)80
全高(mm)28
全長L(mm)80
ねじ寸法M4×28
取付ピッチ(mm)70
ねじ深さ(mm)11
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
トラスコ品番275-4371
質量(g)26
タイプめねじタイプ
寸法L(mm)86
寸法H(mm)30
ねじ径M-4
寸法D(mm)6
寸法B(mm)7.0
寸法P(mm)80
参考使用荷重(kN)0.20
質量(g/袋)26
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途機械部材の一部、取手として。
トラスコ品番208-0180
幅(mm)92
材質/仕上ステンレス(SUS304)
高さ(mm)82
質量(g)161
参考使用荷重(kN)0.2
アズワン品番64-8749-50
穴径(mm)5.1
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
トラスコ品番450-9722
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)255
質量(g)109
奥行(mm)98
口内径(Φmm)22.1
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
幅(mm)88
高さ(mm)47
参考使用荷重(kN)0.3
穴径(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0329
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
タイプめねじ
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金として。
適合引き取手:TTO-4シリーズ
トラスコ品番257-7459
材質ステンレス(SUS304)
寸法T1(mm)2
寸法T2(mm)1
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)4.2
寸法A3(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ7 0178
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
種類取手付ビーカー
耐熱温度(℃)121
持ち手あり
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
用途蓋が必要な搬送用に。
材質/仕上アルミニウム
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)
用途蓋が必要な搬送用に。
トラスコ品番206-8711
セット内容かぶせ蓋・中皿付
材質/仕上アルミニウム
質量(g)480
外寸(mm)Φ143×125
呼称一食用
中皿寸法(mm)Φ141×51
内径×深さ(mm)130×125
アズワン品番64-8408-27
外寸法・幅(mm)177
外寸法・高さ(mm)130
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。
パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
材質/仕上スチール製
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.027
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.023
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
寸法d(mm)5
参考使用荷重(kN)0.78
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本
材質/仕上ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
特性取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
こんなお得な商品も!
サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。
材質スチール(表面処理:粉体塗装)
塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
用途水性、油性塗料、ニスなどの小分け。
材質ポリプロピレン(PP)
適合ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番301-8831
質量(g)266
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×186×130
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。
取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ