15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。 材質ポリプロピレン(PP) 材質(金具)スチール、(表面処理)三価クロムメッキ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm)5 参考使用荷重(kN)0.78 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 寸法d(mm)5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 寸法d(mm)5 参考使用荷重(kN)0.78 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様BT・NT兼用 高さ(mm)188 材質(車輪)ウレタン 奥行(mm)145 間口(mm)390 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108 仕様中栓付 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 ノズルなし コックなし 取手あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口数片口 材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) ノズルなし コックあり 取手あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様フタ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。
仕様25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製 材質ABS樹脂(本体、仕切り板) 質量(kg)1.1 ブラック/クリア 高さ(mm)71 奥行(mm)230 仕切板大6枚/小12枚 仕切りあり 材質(フタ)ポリエチレン樹脂 材質(取手)ポリプロピレン 有効内寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・高さ(mm)64
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。 フタが半透明で中身が見やすいインナートレー付で小物・小物ケースの収納に大変便利です。 フタ部に小物入れが有り使用頻度の高い小物の収納に大変便利です(TWG-108)。
仕様中皿付(取り外し可) 材質中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ:インパクトスチロール樹脂(PS)、バックル・取手:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm) トラスコ品番207-7005 材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.85 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)25 アズワン品番64-8635-96 外寸法・幅(mm)425 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・間口(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・高さ(mm)95
1個
9,198 税込10,118
当日出荷