カテゴリ

  • 物流用品(383)
  • 建築金物(109)
  • 保管用品(34)
  • バッテリー・電装(20)
  • 機構部品(17)
  • 防災用品(15)
  • 研磨材(10)
  • 安全標識(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全保護具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(52)
  • SMC(16,034)
  • エスコ(1,021)
  • ハンマーキャスター(903)
  • ハーフェレ(816)
  • コガネイ(708)
  • ユーエイキャスター(692)
  • LAMP(スガツネ工業)(639)
  • Panasonic(パナソニック)(427)
  • BEST[金物](425)
  • 三菱電機(389)
  • TOSTEM(LIXIL)(343)
  • WAKI(和気産業)(319)
  • シロクマ(305)
  • ネグロス電工(294)
  • イトーキ(278)
  • フジテック・ジャパン(239)
  • ハイロジック(208)
  • カクダイ(207)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「取付 金具」の検索結果

676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機用プロテクター TRUSCOベルト荷締機用プロテクターTRUSCO
173税込190
1個
翌日出荷から翌々日出荷
荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
材質ポリプロピレン
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用モニター取付金具TRUSCO
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0667幅(mm)115高さ(mm)115奥行(mm)46.5最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用タブレット金具TRUSCO
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0670幅(mm)55高さ(mm)147奥行(mm)124最大積載量(kg/個)1
拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0684幅(mm)480高さ(mm)76.4奥行(mm)18最大積載量(kg/個)5
拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付 TRUSCO拡張できるセル作業台用オプション アーム用パネル取付金具付TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0671幅(mm)431高さ(mm)237奥行(mm)16最大積載量(kg/個)5
マルチクレーン TRUSCOマルチクレーンTRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。トラスコ品番635-5411寸法(mm)【足高】150全長(mm)1170全幅(mm)737定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)全高(mm)2065アーム長さ(m)0.64・0.84
書庫用追加棚板 ネオグレー TRUSCO書庫用追加棚板 ネオグレーTRUSCO
7,198税込7,918
1枚
7日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
トラスコ品番462-7032材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装ネオグレー高さ(mm)17.5ピッチ(mm)棚板:16.75奥行(mm)430間口(mm)862.5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)60棚板調整ピッチ(mm)16.75
”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(曲線用)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様)TRUSCO
49,980税込54,978
1台ほか
4日以内出荷
底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。
用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)仕様中間棚板取付可能枚数:3枚材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000キャスター径(Φmm)150有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
不等辺アングル スチール TRUSCO不等辺アングル スチールTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5
M3型中量棚専用免震樹脂ベース TRUSCOM3型中量棚専用免震樹脂ベースTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25オレンジ高さ(mm)62
スタッキングコンテナ台車 TRUSCOスタッキングコンテナ台車TRUSCO
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送トラスコ品番660-7299材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール高さ(mm)199.7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS均等荷重(kg)150枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6キャスター径(Φmm)75
ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし) TRUSCOヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートなし)TRUSCO
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。適合【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型材質金具:スチール、レンズ:アクリルタイプ前面プレートなしレンズ厚さ(mm)2サイズ(mm)【面サイズ 縦×横】225×480装着方法ヘルメット取付
ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートあり) TRUSCOヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートあり)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。正面が平らな角型レンズです。
用途化学工場・薬品・グラインダー作業。材質金具:スチール、レンズ:アクリルタイプ前面プレートありレンズ厚さ(mm)2装着方法ヘルメット取付
防災面用ヘルメット取付金具 TRUSCO防災面用ヘルメット取付金具TRUSCO
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
LFS、LFSWシリーズ用ヘルメットの取付金具です。MP帽、アメリカン型に使用できます。
トラスコ品番533-5769適合機種LFS、LFSWシリーズ材質スチールタイプMP型・アメリカン型用寸法(縦×横)(mm)70X65
防災面用ヘルメット取付金具 TRUSCO防災面用ヘルメット取付金具TRUSCO
969税込1,066
1セット
翌日出荷
LFSシリーズ用ヘルメット取付金具です。MP帽、野球帽に使用できます。
トラスコ品番533-5768適合機種LFS、LFSWシリーズ材質スチールタイプMP型・野球帽型用寸法(縦×横)(mm)70X65
イーグル バーディワゴン 取付金具 TRUSCOイーグル バーディワゴン 取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1組
翌日出荷から翌々日出荷
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。
用途パンチングパネル用取付金具です。材質スチール高さ(mm)640奥行(mm)12間口(mm)34均等積載量(kg/段)120
吸盤仕様フック TRUSCO吸盤仕様フックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用TRUSCO
53税込58
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25
吸盤仕様フック用ボックス TRUSCO吸盤仕様フック用ボックスTRUSCO
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。小物類の整理整頓・管理に使用できます。
用途小物類の収納として。トラスコ品番253-0591材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー奥行(mm)75使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63
ホッチキス仕様フック TRUSCOホッチキス仕様フックTRUSCO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート奥行(mm)19.5
ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCOホッチキス仕様フック用ボックスTRUSCO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
用途小物類の収納として。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)トラスコ品番253-0592材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート奥行(mm)68.5使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63
ステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式(ストッパー付) TRUSCOステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式(ストッパー付)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスタートラスコ品番457-2050適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)21取付高(mm)95品名交換用キャスター 自在式(ストッパー付き)ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)14キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式 TRUSCOステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式TRUSCO
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスタートラスコ品番457-2041適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)21取付高(mm)95品名交換用キャスター 自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)14キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応
”回転キャリープラット” レール(直線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(直線用)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
工場用システム保管庫”TZW型”用棚板 TRUSCO工場用システム保管庫”TZW型”用棚板TRUSCO
7,698税込8,468
1枚
6日以内出荷から14日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利にお使いいただけます。
用途TZW型亜鉛メッキ鋼板保管庫用追加棚板。材質スチール(亜鉛メッキ)ホワイト高さ(mm)17.5品名棚板間口(mm)874棚板調整ピッチ(mm)16.75
スチール製耐薬品保管庫 追加棚板 TRUSCOスチール製耐薬品保管庫 追加棚板TRUSCO
6,898税込7,588
1枚
6日以内出荷
アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。適合引違い用トラスコ品番462-7113材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装高さ(mm)17.5奥行(mm)315間口(mm)862.5棚板数(枚)1設置方式耐薬保管庫用棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60
書庫用追加棚板 ネオグレー TRUSCO書庫用追加棚板 ネオグレーTRUSCO
3,798税込4,178
1枚
6日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装ネオグレー高さ(mm)17.5奥行(mm)315棚ピッチ(mm)16.75RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)16.75
ハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具 TRUSCOハンドル昇降式作業台用オプション オプション取付金具TRUSCO
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプショントラスコ品番456-1392材質本体:スチールオレンジ高さ(mm)265奥行(mm)52間口(mm)90
セミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バー TRUSCOセミボルトレス軽量棚用回転式落下防止バーTRUSCO
4,798税込5,278
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板 TRUSCOステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板TRUSCO
7,998税込8,798
1枚
6日以内出荷
表面・裏面両面使えます。
付属品振れ止め取付金具(4個)材質SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
車載スライドラック TRUSCO車載スライドラックTRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。付属取付金具を使用して車両に取付可能です。
付属品車両取付金具トラスコ品番257-4539材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチールテーブル・荷台部:シルバー、本体:黒外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750有効内寸法・間口(mm)500有効内寸法・奥行(mm)1220有効内寸法・高さ(mm)100
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・導電性キャスター) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・導電性キャスター)TRUSCO
88,980税込97,878
1台
10日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。別売りブレーキが取付可能です。
用途静電気を嫌う箇所。適合ストッパーセット:LSH-2SETトラスコ品番464-7874材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム、本体表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)600高さ(mm)234タイプハンドル固定式均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)150
RAEM型高さ調整作業台 TRUSCORAEM型高さ調整作業台TRUSCO
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)718~1018均等荷重(kg)80材質(天板)リノリューム取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合
SAEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCOSAEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムホワイト高さ(mm)719~1019均等荷重(kg)80材質(天板)スチール取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合
AEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCOAEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)719~1019均等荷重(kg)80材質(天板)ポリ化粧取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト
RAE型作業台 TRUSCORAE型作業台TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム均等荷重(kg)150材質(天板)リノリュームグリーン購入法適合
AE型作業台(Φ100mmキャスター付) TRUSCOAE型作業台(Φ100mmキャスター付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)846奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)150材質(天板)ポリ化粧グリーン購入法適合
SAE型作業台(Φ100mmキャスター付) TRUSCOSAE型作業台(Φ100mmキャスター付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)846奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)150材質(天板)スチール取付ねじサイズキャスター:M16×2.0グリーン購入法適合
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら