強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質ストロンチウムフェライト
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質ポリウレタン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3
使用流体空気/水
特性耐油/耐水/柔軟性
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理
セット内容両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)2mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1402
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。
本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。
ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール
仕様360°ハンドル回転
適合コーキング剤/330ml
トラスコ品番227-7280
質量(kg)0.68
危険物の類別非危険物
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)300
幅(mm)250
タイプのりなし
RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁
仕様糊付
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
こんなお得な商品も!
純綿軍手 7ゲージ 薄手
モノタロウ
¥499
税込¥549
綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。
材質綿100%
色生成
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
2018年トラスコ掲載ページ6 0499
こんなお得な商品も!
腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
色黒杢
サイズフリー
特性耐切創、低発塵
材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿
厚さ(mm)約1.3
幅(cm)10
耐切創性レベル3
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。
2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。
人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。
リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。
厚さ(mm)3.5
材質(すべり止め)ラテックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル
滑り止め効果ラテックス
EN388規格3434E(2016)
本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。
仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様
付属品立て掛け用金具
トラスコ品番409-7521
材質アルミ
質量(kg)1.1
寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色ホワイト
トラスコ品番478-9776
厚さ(mm)2.3
サイズフリー
質量(g)30
幅(cm)8.1
長さ(cm)17.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
洗濯ができます。脱着しやすいソフトタイプ。綿100%ですので、静電気を発生させません。床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。熱を発するものに触れても、融着しません。
用途板金製品の取り扱い作業に!。手先の必要な軽作業に!
サイズフリー
色ホワイト
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)26
中指長(cm)9
質量(g)60
トラスコ品番273-5440
材質綿100%綿帆布
入数(双)1
本体質量(g)60
機能静電気防止
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付
材質マグネットシート
長さ(mm)500
幅(mm)500
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチール
トラスコ品番462-3941
適合機種THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)
材質スチール表面処理:粉体塗装
幅(mm)1020
質量(kg)10.8
奥行(mm)760
耐荷重(kg/段)100
1枚
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
長さ(mm)500
幅(mm)500
材質/仕上マグネットシート
軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
トラスコ品番512-5073
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
色乳白色
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
1枚
¥929
税込¥1,022
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質ステンレス(SUS304)
強磁力の異方性カラーマグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番206-6288
材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.9
質量(kg)0.8
色白
タイプのりなし
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×09
アズワン品番64-8466-74
特性強力
表面磁束密度(T)0.042
吸着力(N/cm2)0.58
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。軽量のため、取り扱いが簡単です。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。
材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
長さ(mm)300
幅(mm)250
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。
塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
使い捨てです。
用途外気処理。
中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。
奥行(mm)44
縦(mm)610
捕集効率(%)90
初期圧力損失(Pa)100
最終圧力損失(Pa)200
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウム・フェライト
幅(mm)250
タイプのり付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。
トラスコ品番408-9677
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防傷・防曇加工
レンズ厚さ(mm)0.6
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れていますアラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に手首ガードがズレ上がっていくことを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
色ホワイト
サイズフリー
特性耐切創、低発塵
材質超高強力ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、(紐)綿
トラスコ品番791-5781
厚さ(mm)約1.2
質量(g)36
幅(cm)8.1
長さ(cm)17
耐切創性レベル5
1双
¥999
税込¥1,099
欠品中
綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。
用途一般作業・重作業などに
トラスコ品番244-2152
材質綿100%
色生成
全長(cm)23.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部ねじ径G1/8
ホース取付口G1/4
使用温度範囲-40~+80℃
使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)
最小曲半径23mm
樹脂寸法(mm)内径5・外径8
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質/仕上マグネットシート
特性強力
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。
トラスコ品番557-9194
材質CYGUS[[R上]]
厚さ(mm)約1
色ブラック
サイズM/L兼用
規格EN388 2016
機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線
全長(cm)21
中指長(cm)7
材質(繊維部)CYGUS(R)
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数10
耐切創性X/B
EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ