313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良いシンプルな作業帽です。
用途一般作業全般に。 ネイビー サイズフリー トラスコ品番855-6229 材質綿100% 質量(g)56.7 2018年トラスコ掲載ページ6 0446
1個
869 税込956
当日出荷

使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 適合規格JIS規格 目盛表裏cm目盛 仕上ステン仕上 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体)スチール 保持角度(°)30、60、45、90
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水菅・トイレのつまりを取り除きます 洗面所・浴室・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します いろいろな所で使えるマルチタイプです
用途排水管のつまり取り用。 トラスコ品番137-1741
1本
409 税込450
当日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法適合品のロートです。 ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です。
タイプ【足パイプ】一体型 材質ポリプロピレン
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。 厚さ(mm)10 長さ(m)2.4
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
用途排水管のつまり取り用 材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良い定番サイズのバスタオルです。 洗濯後も乾きやすく、薄すぎず程よい厚みがあります。
トラスコ品番206-6007 質量(g)440 混率(%)綿100 縦(mm)600 横(mm)1200 アズワン品番64-8434-06
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。 水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質パラフィン防水加工布
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス 幅(mm)35 厚さ(mm)3
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使うたびに馴染むフィット感で、使い勝手が抜群です。
材質牛ヌメ革 トラスコ品番449-9107 幅(mm)50 高さ(mm)280 質量(g)100 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2259
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

使い勝手のよい定番のミーティングテーブルです。
材質フレーム:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)700 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 組立時間2人25分 材質(脚部)スチール(粉体塗装)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)150 口深(mm)50 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 全長(mm)155 幅(mm)150 高さ(mm)145 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 トラスコ品番836-9872 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
用途食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。 トラスコ品番161-0241 材質/仕上レーヨン ホワイト 質量(g)915 シートサイズ(mm)300×600
1箱(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP、柄:スチール(紛体塗装)、スクレーパー:ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-8454 幅(mm)320 高さ(mm)770 質量(g)690
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ラッチ付きですので、地震の際も勝手に開くようなことがありません。
仕様追加棚板:UBK-01TS 付属品棚板5枚 トラスコ品番194-7842 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)74 高さ(mm)2100 種類引違い 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方式下置き専用 アズワン品番64-8761-82 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×2100 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
材質本体:スチール ダークグレー ねじサイズM16×2.0 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 カギあり
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 保護等級IPX4 トラスコ品番374-5996 電源タイプ乾電池式 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 カギあり
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ付きですので地震などの振動により扉が勝手に開くことはありません。
仕様ラッチ付、連結用ビス付 ホワイト タイプスチール引違戸 奥行(mm)400 間口(mm)900 棚板(追加)UFW-01T シリンダ錠 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50mmピッチで高さの調節が可能です。 引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
グリーン 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 引出し1列2段 F-2 W カギあり
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。 軸径×軸長(mm)3×30 形状砲弾 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
材質本体:スチール グリーン 引出し1列2段 F-2 カギあり
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 引出し1列2段 F-2Wカギあり
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール アジャスター調整範囲(mm)25 ねじサイズM16×2.0 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 カギあり
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 カギあり
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
ホワイト 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50 引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。 付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー トラスコ品番171-8975 材質SUS420 J2 寸法(mm)15×90×415 質量(g)400 測定範囲(mm)0~250 角度の測定範囲(°)0~180
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

膝上でも邪魔にならない薄型の引出しです。 引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。
材質本体:スチール ダークグレー ねじサイズM16×2.0 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mmピッチで高さの調節が可能です。 引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
引出し1列1段 F-1 カギあり
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール 引出し1列1段 F-1 カギあり
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 主要部溶接構造のノックダウン方式。
材質本体:スチール ダークグレー 棚板寸法(mm)(下)747×240×23 ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2W カギあり
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)