457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途グランカート専用のゴムマットです 材質天然ゴム(硬度:60度)
1枚ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(4個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(N)597.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性静音 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-4162 形状自在 質量(g)660 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)102×102 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-8427 形状固定 質量(g)650 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)140×94 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)80×80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無なし 特性軽量、取っ手付き 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー 特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ 材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装 材質(車輪)ゴム キャスター自在・固定各2個 ハンドル高さ(mm)852 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様折りたたみハンドルタイプ 材質(マット)塩化ビニール 材質(車輪)ゴム キャスター種類自在×2、固定×2 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性省音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在・固定切替可 後輪タイプ自在・固定切替可
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 高さ(mm)156 キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様) 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75 取付穴ピッチ(mm)55×42 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9357 種別自在車 質量(kg)0.62 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。 トラスコ品番820-6423 質量(kg)2.5 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)370 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ハンドルが折り畳めるパレット台車です。フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番663-6515 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール 幅(mm)1125 高さ(mm)188 奥行(mm)1125 均等荷重(kg)150 使用キャスターTR-100J ハンドル高さ(mm)800 キャスター径(Φmm)100 適合寸法(mm)パレット:1100×1100
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車 車輪径(Φmm)150 ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×4) 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル着脱可 ブレーキ/ストッパーあり 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に 仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 ブレーキ種類ストッパー 組立時間(目安)2人30分
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平台車で緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗、倉庫などに。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)716×436 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 2018年トラスコ掲載ページ8 1066 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様柵1段付 ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 ブレーキ種類ストッパー 組立時間(目安)2人30分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978 全長(mm)1320 質量(kg)14 材質(車輪)ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300 キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)580 ハンドル高さ(mm)1100 キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)900 すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125 材質(荷台)スチール
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)