「台車 枠」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高さ(mm)140
トラスコ品番352-6585
質量(kg)3.57
キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個
均等荷重(kg)150
枠内寸法(mm)902.7×452
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール
積載荷重(kg)300
キャスター自在キャスター4個
キャスター径(Φmm)75
組立時間(目安)1人30分
騒音対策あり
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター4輪自在
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ
高さ(mm)137
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在・固定切替式
後輪タイプ自在・固定切替式
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。
仕様完成品
材質アルミ
材質(本体)アルミ
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)200
キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
特性軽量
騒音対策あり
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
関連キーワード