16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。 樹脂底のため衛生的です。 折りたたんで収納できます。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 有効寸法(高さ)(mm)700
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ 材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)28 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1枚
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304)
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番336-4178 材質金網:スチール 適合ストッパーH-300B、HTL01 騒音対策あり
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500 トラスコ品番555-8187 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 均等荷重(kg)550 使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K 床面高さ(mm)297 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番336-4160 材質金網:スチール 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSS トラスコ品番699-4437 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006 有効内寸法・高さ(mm)【金網】500 有効内寸法・幅(mm)【金網】704 ハンドルタイプ両袖金網付き
1台
98,186 税込108,005
8日以内出荷

『weego』や『こまわり君』のハンドルに取り付けて使用する収納用ケースです。 網やゴムベルトなどのほかちょっとした小物の収納に便利です。
材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)170 幅(mm)345 高さ(mm)50 質量(g)300
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80~610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪 タイプキャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 最大積載荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)Φ150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)