カテゴリ

  • 物流用品(29)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ユーエイキャスター(50)
  • エスコ(22)
  • 浅香工業(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • ヤボシ(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(14)
  • ヨドノ(12)
  • 矢崎化工(12)
  • RS PRO(10)
  • 栃木屋(8)
  • SISIKU(シシク)(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • イノアック(6)
  • サカエ(6)
  • ダンディ(6)
  • ワコーパレット(5)
  • 金沢車輌(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台車 車輪 重量」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4436材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200有効高さ(mm)【下段】490ハンドルタイプ片袖2段タイプ
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8185材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ片袖2段タイプ均等荷重(kg)550下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴムタイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)900適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付TRUSCO
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)TRUSCO
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
超重荷重用キャスター 固定 TRUSCO超重荷重用キャスター 固定TRUSCO
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-69適合ストッパーLSP-2SET荷台寸法(奥行)(mm)900
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付 TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
ストッパーLSP-2SETトラスコ品番207-7187材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-70荷台寸法(奥行)(mm)900
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14アズワン品番64-8754-26
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)ストッパー付き
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムキャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付TRUSCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル高さ(mm)900
ハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mm TRUSCOハイグレード運搬車(2段式片袖)946X646mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4241材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:120下段:280適合ストッパーH-300B、HTL01騒音対策あり
ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mmTRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4232材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:60下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様TRUSCO
7,498税込8,248
1台
当日出荷から翌日出荷
木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
マルチキャリー「連結くん」 TRUSCOマルチキャリー「連結くん」TRUSCO(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)100特性取っ手付き3ヵ所材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結くん用自在ゴム車 TRUSCO連結くん用自在ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO軽量ハンドリフター 交換用キャスターTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
ゴム車輪自在75mm TRUSCOゴム車輪自在75mmTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
ゴム車輪固定75mm TRUSCOゴム車輪固定75mmTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら