金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。
材質(車輪)ゴム
表面処理ハンドル:粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性金網付、緩衝ゴム付
2018年トラスコ掲載ページ8 0951
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ
材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4160
材質金網:スチール
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)28
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
有効寸法(高さ)(mm)700
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1030
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。
棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ストッパー付
キャスター種類(固定)TR-100K、(自在)TR-100J
組立時間(2人)30分
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4178
材質金網:スチール
適合ストッパーH-300B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500
トラスコ品番555-8187
材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
均等荷重(kg)550
使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K
床面高さ(mm)297
ハンドル高さ(mm)947
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4437
材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)947
キャスター径(Φmm)200
有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006
有効内寸法・高さ(mm)【金網】500
有効内寸法・幅(mm)【金網】704
ハンドルタイプ両袖金網付き
1台
¥98,186
税込¥108,005
8日以内出荷
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
NDハンドトラックに金網、ゴム板、2段台車の上段を取付ける際に使用します。
トラスコ品番390-6809
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
NDハンドトラックの金網付、ゴム板付、2段台車に使用します。
適合NDハンドトラック
トラスコ品番390-6795
1本
¥769
税込¥846
翌日出荷
関連キーワード