走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。
車輪幅(mm)25
材質(キャスター)ハードゴム
許容荷重(N)597.8
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)28
取付高(mm)122
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
材質(金具)スチール
騒音対策あり
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306
形状自在車
質量(kg)0.67
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)29
許容荷重(N)588
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入
形状自在
タイププレート式
ストッパー付
材質(金具)ステンレス
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600
形状自在
車輪径(Φmm)75
質量(g)322
材質(キャスター)ナイロン
許容荷重(daN)80
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール
積載荷重(kg)300
キャスター自在キャスター4個
キャスター径(Φmm)75
組立時間(目安)1人30分
騒音対策あり
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番389-9713
種別自在車
質量(kg)0.36
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.8
特性耐摩耗性
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
溶接構造で堅牢です。
標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ナイロン
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)20
取付高(mm)93
取付穴径(Φmm)6.5
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)スチール
騒音対策あり
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
高さ(mm)156
キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
取付穴ピッチ(mm)55×42
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
トラスコ品番389-9705
形状自在
質量(kg)0.40
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)93
ストッパーあり
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。
トラスコ品番389-9691
形状自在
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)93
ストッパーあり
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-4162
形状自在
質量(g)660
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-8427
形状固定
質量(g)650
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)140×94
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)80×80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(車輪)再生エラストマー
適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン
材質再生エラストマー
質量(g)28
ストッパーなし
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9314
形状固定車
質量(kg)0.55
車輪幅(mm)29
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)120
取付ピッチX×Y(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
色黄
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ウレタン
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)563
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール
材質(アーム)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9357
種別自在車
質量(kg)0.62
車輪幅(mm)30
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.3
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9365
種別固定車
質量(kg)0.48
車輪幅(mm)30
取付穴径P(Φmm)8.3
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1042
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。
材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り
ブレーキ有無なし
特性軽量、取っ手付き
材質(荷台)べニア合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン
質量(kg)1.86
車輪幅(mm)34
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
材質ポリプロピレン
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。
中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。
台車への後付けが可能です。
ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。
ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。
トラスコ品番207-2766
セット内容取り付け用M8ボルト4本
材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム
質量(kg)3.2
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
アズワン品番64-8409-06
適正取付高(mm)202
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様折りたたみハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール
材質(車輪)ゴム
キャスター種類自在×2、固定×2
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性省音
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
質量(kg)20
高さ(mm)60
静荷重(kg)500
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装
材質(車輪)ゴム
キャスター自在・固定各2個
ハンドル高さ(mm)852
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270
タイプ4点ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)165
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ