カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(3)
    • 荷台用ゴムバンド(2)
  • 機構部品(2)
    • 防振パット(2)
  • 物流用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(70)
  • アズワン(25)
  • WAKI(和気産業)(22)
  • アキツ(4)
  • 十川ゴム(129)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](4)
  • (17)
  • 糸代製綱(2)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • 三要ゴム製作所(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(652)
  • エスコ(429)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(385)
  • RS PRO(267)
  • ミドリ安全(235)
  • マリアンヌ製靴(172)
  • Optibelt(130)
  • CAPTAIN STAG(125)
  • 七星科学研究所(122)
長さ(mm)
  • 3000(2)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
  • 20000(3)
  • 30000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合成ゴム」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ゴムロープ(イージーロープ) TRUSCO丸ゴムロープ(イージーロープ)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム幅(mm)6
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” ゴムライニング製ホイール径40mmTRUSCO
639税込703
1個
6日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。
用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。適合コンベヤ:V-40G型トラスコ品番461-2558材質スチール、合成ゴム許容荷重(kg)30ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)9
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6715材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個TRUSCO
219,800税込241,780
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6803材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ) TRUSCO二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアフレーム色ブラックコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
フレキシブル防寒手袋 TRUSCOフレキシブル防寒手袋TRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
伸縮性に特化した、フィット感が抜群で作業効率が良い手袋です。人差し指はタッチスクリーン仕様で手袋をしたままスマートフォンの使用ができます。黒とオリーブドラブの2色使いのお洒落な手袋です。
用途防寒用手袋として。材質本体:合成皮革、ポリエステル、内側:ナイロン、ポリウレタン、手首:クロロプレンゴム厚さ(mm)1オリーブドラブ
ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1 TRUSCOツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586段数3段キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)95キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
瞬間接着剤(液状) TRUSCO瞬間接着剤(液状)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)
瞬間接着剤(ゼリー状) TRUSCO瞬間接着剤(ゼリー状)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)浸み込みやすい木材にも適しています。
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。トラスコ品番380-5503材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒)危険物の性状非水溶性
ツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット TRUSCOツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セットTRUSCO
11,980税込13,178
1組(4本)
当日出荷
トラスコ品番430-6309適合機種TWR-4型材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム支柱径(Φmm)25.4
防寒レインブーツ TRUSCO防寒レインブーツTRUSCO
6,198税込6,818
1足
当日出荷
軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。 内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため防寒効果があります。 滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。 踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。 履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。
機能軽量・耐滑・防寒靴タイプブーツ材質/仕上胴部・底部:合成ゴム足幅EEE丈(cm)39ヒール(cm)3.5
ゴムベラ 木柄 TRUSCOゴムベラ 木柄TRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。 塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途パテや練り、埋め込みなどに。材質/仕上合成ゴム、柄:木全長(mm)185刃厚(mm)2.5~8
傘立て(フレームタイプ) TRUSCO傘立て(フレームタイプ)TRUSCO
6,898税込7,588
1台
当日出荷
格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム高さ(mm)425
棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・10K)TRUSCO
48税込53
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
ユニオンパッキン TRUSCOユニオンパッキンTRUSCO
319税込351
1セット(10枚)
当日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム種別ユニオンパッキン
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・5K)TRUSCO(1件のレビュー)
46税込51
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K)TRUSCO
109税込120
1枚
当日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・5K)TRUSCO
82税込90
1枚
当日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
ダンボール運搬補助パッド DAN-Grip TRUSCOダンボール運搬補助パッド DAN-GripTRUSCO
449税込494
1枚
当日出荷
トラスコ品番116-1368質量(g)60縦(mm)124横(mm)90
コバンザメマグネットフック TRUSCOコバンザメマグネットフックTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1
トラックマット TRUSCOトラックマットTRUSCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番114-9437
HYPER V ノンスリップマット TRUSCOHYPER V ノンスリップマットTRUSCO
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。ハサミでお好みのサイズにカットできます。厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。
用途切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット幅(mm)650長さ(mm)450材質合成ゴム質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ9 0578
ガスケット フランジ内パッキン 5K TRUSCOガスケット フランジ内パッキン 5KTRUSCO
51税込56
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0502
ガスケット フランジ内パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ内パッキン 10KTRUSCO
77税込85
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0503
ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5KTRUSCO
86税込95
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0504
ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 10KTRUSCO
109税込120
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0505
ノンスリップテープ 屋内用 TRUSCOノンスリップテープ 屋内用TRUSCO
1,398税込1,538
1セット(50枚)ほか
当日出荷から30日以内出荷
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用
歩行者用マット TRUSCO歩行者用マットTRUSCO
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
歩行者用の通路であることを明示するマットです。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
用途歩行者道路の工事中における、歩行者通路の指示に。表示内容歩行者通路足もとに注意取付け方法粘着剤なし、貼付タイプ材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用トラスコ品番836-6968厚さ(mm)6mm質量(kg)11寸法(幅Wmm×長さLm)600×3.62018年トラスコ掲載ページ6 1532
もうちょっと重たいコーンベット TRUSCOもうちょっと重たいコーンベットTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーコーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。
用途レッドコーン用重石。トラスコ品番828-6864材質合成ゴム幅(mm)370質量(kg)4高さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ6 1292
グリップ付 両口玄能 TRUSCOグリップ付 両口玄能TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼(S45C)材質(柄部)主な用途大工作業材質(グリップ)合成ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1868
ラバーグリス TRUSCOラバーグリスTRUSCO
1,798税込1,978
1本(100g)
当日出荷
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。ちょう度No.2黄色トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
パンチングパネルラックパネリーナ TRUSCOパンチングパネルラックパネリーナTRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1mTRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
マジックテープ 糊付A側 TRUSCOマジックテープ 糊付A側TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO点字マット(屋内・屋外兼用)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用
超耐滑樹脂先芯入りスニーカーグッディG TRUSCO超耐滑樹脂先芯入りスニーカーグッディGTRUSCO
2,898税込3,188
1足
当日出荷から9日以内出荷
安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持った床面を強力にグリップする靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などの軽作業。足幅3Eグレー×ブラック材質(先芯)樹脂規格JSAA A種認定形状ローカット材質(ソール)EVA/合成ゴム2層底材質(甲被)ビニールレザークロス製、メッシュ耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
スプレーのり(弱粘着タイプ) TRUSCOスプレーのり(弱粘着タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
用途印刷物、写真、布の貼り付け。タイプエアゾールタイプ(キリ状)トラスコ品番819-5314透明容量(mL)420質量(g)401.5主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着
ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCOホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナーTRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。トラスコ品番789-8274材質合成ゴム高さ(mm)13質量(g)11寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら