こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別4本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)25×8
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別2本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)
種別1本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼
色グリーン
使用温度(℃)100℃以下
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6088
材質/仕上ステンレス
質量(g)22
タイプフック
使用荷重(kg)(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0
アズワン品番64-8745-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様ミリねじタイプ、ナットなし
材質ステンレス(SUS304)
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。
フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。
材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト
質量(g)19
タイプフック
使用荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1.0
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。
この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。
トラスコ品番207-6087
材質/仕上真鍮
質量(g)1
タイプワイヤーエンド
適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5
アズワン品番64-8715-35
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。
トラスコ品番207-6081
材質/仕上真鍮
質量(g)3
タイプ組み込み
使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5
適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2
アズワン品番64-8713-15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。
余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。
トラスコ品番207-6082
材質/仕上真鍮
質量(g)10
タイプボード埋め込み
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2
アズワン品番64-8713-23
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
ベルト幅(mm)25
寸法H(mm)重量フック:20
使用荷重(t)3(最大)
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:40
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:32
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:26
寸法G(mm)重量フック:44
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8
チェーン本数4本吊
アイの長さ(mm)85
縫製部の長さ(mm)200
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)重量フック:147
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:25
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
寸法H(mm)重量フック:26
基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58
寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145
寸法F(mm)重量フック:45
使用温度(℃)100度以下
寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21
寸法E(mm)重量フック:36
寸法B(mm)マスターリンク:75
寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17
アイ部幅(mm)30
寸法I(mm)重量フック:33
寸法G(mm)重量フック:51
最大使用荷重(t)3
ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8
アイの長さ(mm)125
縫製部の長さ(mm)240
アイの厚さ(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
寸法E'(mm)重量フック:29
ボード等の側面にビス2本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6086
材質/仕上ステンレス
質量(g)7
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
使用ビス径(mm)3.0
アズワン品番64-8714-07
ねじ穴(Φmm)3.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6089
材質/仕上ステンレス
質量(g)23
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)3.5
アズワン品番64-8745-13
ねじ穴(Φmm)4.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボード等の側面にビス1本で固定します。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6078
材質/仕上亜鉛ダイカスト
質量(g)11
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2
使用ビス径(mm)3.0
アズワン品番64-8712-87
ねじ穴(Φmm)3.5
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープ径(Φmm)9
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6
種別両端アイ形
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
取付方式札
材質ステンレス
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
ピッチ(mm)網:50×50
最大積載荷重(kg)1000
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大4段
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
タイプ吊り型・キャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大1段
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7006
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)18
寸法L(mm)144
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)50
使用荷重(kN)0.049
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。
RoHS指令(10物質対応)対応
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番257-7007
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)15
寸法L(mm)94
寸法D(mm)3
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)34
使用荷重(kN)0.049
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25
厚さ(mm)4
表面仕上げ鏡面
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用
材質本体、針:鉄
物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8244
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)312
寸法H(mm)30
寸法d(mm)41
寸法A(mm)300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。
付属品皿+3.5X25
厚さ(mm)2
寸法A(mm)35
耐荷重(kg)5
寸法D(mm)13
表面処理鏡面磨
取付穴数2
荷重吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
ナスカン付きのボールチェーンです。
取付方式札
材質スチール
トラスコ品番489-5436
寸法(mm)3.3×300
質量(g)40
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6591
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色黒
寸法L(mm)100
寸法S(mm)32
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2034
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)1
シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。
寸法A(mm)16
H(mm)43
寸法L(mm)62
厚さ(mm)2
取付穴数2
吊下荷重N(kgf)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ