日本製の高品質な縫製を施した大型電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
上部・下部に鉄輪を使用しています。
コンパクトに折りたたんで収納可能です。
底面に十字補強を施しています。
材質6号防水加工帆布、(持手)ナイロンベルト
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に
直径(Φmm)240
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面にはベニヤ板が入っています。フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)450
仕様投入口:750口
材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)750×750×800(H)
最大充填質量(kg)500
商品タイプ本体
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
関連キーワード