43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品 破断荷重5.0t 使用荷重(t)0.8 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。 投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 最大充填質量(kg)1000
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)25×8 使用荷重(t)(最大)0.8 最大使用荷重(t)0.8
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。 ステンレス製のためさびにくく堅牢です。 小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。 トラスコ品番229-7361 材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅 質量(g)90 測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2 最小読取値(mm)0.2mm 器差(mm)±0.1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)35×8 最大使用荷重(t)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)50×8 最大使用荷重(t)1.6
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸 使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40) 破断荷重3.2t
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)100×8 使用荷重(t)(最大)3.2 最大使用荷重(t)3.2
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。 トラスコ品番635-5410 セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050) 寸法(mm)【足高】150 全長(mm)1170 全幅(mm)737 揚程(m)1.74【チェーンブロック】5 定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2 全高(mm)2065 巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8 アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。 仕様(ラミネート)なし 質量(kg)2 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)75×8 最大使用荷重(t)2.5
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0931
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。 仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし 質量(kg)1.9 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700 最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。 トラスコ品番635-5411 寸法(mm)【足高】150 全長(mm)1170 全幅(mm)737 定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm) 全高(mm)2065 アーム長さ(m)0.64・0.84
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。 材質ポリプロピレン
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 金網ピッチ(mm)50×50 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 タイプ吊り型・キャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大1段
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど 材質ステンレス(SUS304)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール タイプ一車タイプ フック形状フック型 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。 材質ステンレス(SUS304)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 材質/仕上ベルト:ナイロン オレンジ タイプ筒状
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様六角ナット、丸ワッシャー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。 材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質/仕上スチール
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)34 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
849 税込934
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 付属品六角ナット・丸ワッシャー 材質ステンレス(SUS304)
1袋
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番208-2711 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)488 寸法L(mm)34 寸法H(mm)72 ねじ径M16 寸法A(mm)31 ねじ径(mm)M16×2.0 寸法D(mm)13 寸法B(mm)150 アズワン品番64-8725-70 使用荷重(kN)4.41
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
869 税込956
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)