「吊り下げ 棚」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
棚に引っかけて吊り下げができます。
高さ(mm)107
間口(mm)30
色ネオグレー
奥行(mm)214
適合M3・M5型用
トラスコ品番855-2499
材質スチール
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車内や棚などの柱と柱に繋いで、ちょっとした工具や商品を掛けて収納したり、濡れた物を干す用ベルトです。
使わない時は巻いて収納もでき持ち運びにも便利な商品です。
両端には、お持ちのカラビナを使って取り付けてください。
ループは10cmおきに付いてます。
用途小物類の整理整頓に。濡れたものを干すロープの代わりに。
トラスコ品番207-3603
長さ(mm)2000
幅(mm)20
厚さ(mm)約1
材質/仕上ポリエステル
色黒
質量(g)60
長さ(m)2
引張強度N(kgf)30
最大使用荷重(kg)10
アズワン品番64-8545-14
1巻
¥799
税込¥879
翌日出荷
パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、パンチングパネルボード1枚、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
レールハンガーを利用することで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理できます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1885、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
ボード等の側面にビス2本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6086
材質/仕上ステンレス
質量(g)7
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
使用ビス径(mm)3.0
アズワン品番64-8714-07
ねじ穴(Φmm)3.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6089
材質/仕上ステンレス
質量(g)23
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)3.5
アズワン品番64-8745-13
ねじ穴(Φmm)4.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。今までのドリルフックでは幅が固定され、思うようなサイズの物を吊り下げしづらかったという不備がありましたが、25mmピッチで自由に幅を広げて大小様々なサイズのドリルドライバーを吊り下げられます。
トラスコ品番534-5452
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)104
奥行(mm)117
間口(mm)24
入数(本)フック:1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です。ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番534-5451
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)61
奥行(mm)43
間口(mm)224
ホルダー数6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。
フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。
仕様前パネルホワイトボード付:SFP型
材質本体:スチール
関連キーワード