しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
洗濯物が小分けできる4ポケットタイプの洗濯ネットです。ポケットごとに名札があるので、内容物や名前を記載し管理ができます。そのまま干せるよう上部に吊るし紐2本付けてます。スナップ付で2つ折りできるので洗濯中に絡まりづらいです。
用途マスクなど個人管理したい品物用に。小さい品物を洗うように。型崩れ防止、傷み防止に。小分けして洗いたい商品に。
見せしめ効果で害鳥を威嚇する商品です。
カラスはもちろん、吊るし方を変えて、スズメ、ハト等の害鳥の威嚇にも効果的です。
設置に便利な吊下ヒモ1本付きです。
用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。
トラスコ品番195-2422
セット内容吊ヒモ1本
幅(mm)140
材質/仕上スチロール樹脂、PET、他
色黒
高さ(mm)490
質量(g)186
アズワン品番64-8618-17
ひも長(mm)1200
幅×長さ(mm)140×490
対象動物カラス、スズメ、ハト等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード